Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband KÖNIG & EBHARDT 8614123, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-701707
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8614123
EAN/GTIN:
     4014149136601
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbücher für jede Anforderung. Für Notizen, allgemeine Aufzeichnungen, Protokolle etc.. Stabile Deckelpappe mit Elefantenhaut-Überzug, grauer Geweberücken, hochwertige Verarbeitung für den langlebigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
297
Breite:
210
mit Seitenzahlen:
ja
Anzahl Blatt:
144
Lineatur:
liniert
Format:
DIN A4
Farbe Rücken:
grau
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig & ebhardt notizbuch a4, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 79,16*
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 59,68*
€ 79,17*
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 67,82*
€ 89,45*
Lager 107
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 145,38*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.