Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband KÖNIG & EBHARDT 8614122, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-701706
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8614122
EAN/GTIN:
     4014149136502
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbücher für jede Anforderung. Für Notizen, allgemeine Aufzeichnungen, Protokolle etc.. Stabile Deckelpappe mit Elefantenhaut-Überzug, grauer Geweberücken, hochwertige Verarbeitung für den langlebigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
297
Breite:
210
mit Seitenzahlen:
ja
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
liniert
Format:
DIN A4
Farbe Rücken:
grau
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig & ebhardt notizbuch a4 liniert, notiz buch, notiz-buch a4, Geschäftsbuch DIN A4 mit Deckenband, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 61,38*
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 45,26*
€ 61,39*
Lager 107
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 62,95*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 60,78*
€ 81,40*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.