Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A4 Deckenband, mit Geweberücken KÖNIG & EBHARDT 8614125, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-701629
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8614125
EAN/GTIN:
     4014149136809
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geschäftsbücher für jede Anforderung. Für Notizen, allgemeine Aufzeichnungen, Protokolle, etc.. Mit Deckenband und Seitenzahlen. Fadengeheftet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau, Rückenfälzel beige
Material Einband:
Karton
Bindung:
Fadenbindung
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
ja
Anzahl Blatt:
240
Lineatur:
liniert
Format:
DIN A4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 150,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 150,49*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 115,31*
€ 150,56*
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 119,40*
€ 155,88*
Lager 107
Frei Haus
ab € 227,38*
€ 275,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.