Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615123, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700708
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615123
EAN/GTIN:
     4014149122406
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Stabile Deckelpappen mit strapazierfähigem Elefantenhautüberzug und grauem Geweberücken. Buchbinderisch hochwertig verarbeitet. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Farbe/Motiv Einband:
grau
Material Einband:
Karton
Bindung:
fadengeheftet
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
144
Lineatur:
liniert
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig & eberhardt a5, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbuch A5, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 24,90*
€ 34,37*
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 25,56*
€ 35,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 61,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.