Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615172, 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700705
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615172
EAN/GTIN:
     4014149124240
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geeignet als Geschäfts-, Merk- und Tagebücher. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
70
Farbe/Motiv Einband:
blau
Material Einband:
Karton
Bindung:
klebegebunden
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
liniert
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch a5 liniert, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbuch A5, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 3,11*
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,83*
9 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,84*
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 15,00*
ab € 2,44*
€ 4,14*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.