Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615222 99, kariert, 5mm, 96 Blatt, Bindung fadengeheftet, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700702
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615222 99
EAN/GTIN:
     4014149119659
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Stabile Deckelpappen mit strapazierfähigem Elefantenhautüberzug und grauem Geweberücken. Buchbinderisch hochwertig verarbeitet. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier.
mit Seitenzahlen ja, Papiergewicht 80g/m², Breite 148mm, Höhe 210mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Farbe/Motiv Einband:
grau
Lineatur:
kariert, 5 mm
Anzahl Blatt:
96
Bindung:
fadengeheftet
mit Seitenzahlen:
ja
Papiergewicht:
80
Breite:
148
Höhe:
210
Material Einband:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig&ebhardt a5 kariert, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbuch A5, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 22,68*
€ 31,73*
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 23,59*
€ 32,78*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 42,73*
€ 57,67*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.