Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE861522299 Herst.-Nr.: 861522299 EAN/GTIN: 4014149119659 |
| |
|
| | |
| - Geschäftsbuch
- Fadenheftung, Seitenzahlen vorhanden
- Einband: Deckenband grau
- Farbe des Rückens: grau
- Ausführung der Lineatur: kariert
- Papierformat: A5
- Größe (B x H): 148 x 210 mm
- Anzahl der Blätter: 96 Blatt.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.345 kg | Einbandmaterial: | Deckenband | Farbe: | grau | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | kariert | Marke: | K+E | nummeriert: | ja | Papierfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig&ebhardt a5 kariert, register buch, registerbuch a5, 1522299, Buch, Notizbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 22,91* | € 31,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,51* | € 32,85* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 42,55* | € 57,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|