Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-680632 Herst.-Nr.: 100560146 EAN/GTIN: 4002030851634 |
| |
|
| | |
| Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Komfortsichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 100551905. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Der starke Karton verhindert Reißen bei intensivem Gebrauch. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Organisationsaufdruck nein, Ausstattung mit Leinenfröschen, Packung mit 5, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe: | grün | für Anzahl Blatt: | 330 | Organisationsaufdruck: | nein | Ausstattung: | mit Leinenfröschen | Packung mit: | 5 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Papiergewicht: | 240 | Besonderheit: | für ca. 330 DIN-A4-Blätter, 5er-Pack, in Folie eingeschweißt | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängetaschen a4, hängemappen, Hängetasche ELBA chic® ULIMATE®, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetaschen, Registratur, Registraturen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 7,27* | € 10,95* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,34* | € 10,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,49* | € 11,19* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,43* | € 11,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,60* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|