Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen ELBA Chic Ultimate DIN A4 Grün Pappkarton 85803GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812661
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812661
Artikel-Nr.:
     94QG7-812661
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85803GN
EAN/GTIN:
     4002030851634
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Hängemappen Chic Ultimate 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Grün. Fassungsvermögen: 330 Blatt. Fertigkeiten: Rückwärtige Verkleidung Rigid Pulverbeschichtet Reißfest Register. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 423 g. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 85803GN. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 5 x Hängetasche. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Produktlinie: chic ULTIMATE. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Grün
Höhe:
240 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, elba hängetaschen grün karton, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, HÄNGETASCHEN, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEHEFTER, HÄNGEREGISTRATUREN, ELBA, 20121, HÄNGETASCHE, REGISTRATUR, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,91*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 10,93*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,96*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 11,18*
Lager 94QG7
26
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,76*
€ 11,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.