Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler mit Boden ELBA vertic® ULTIMATE® ELBA 100552064, für Format A4, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680607
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552064
EAN/GTIN:
     4002030854468
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit Kunststoffboden und Seitenbegrenzung. Der exklusive Karton verhindert das Reißen bei intensivem Gebrauch. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzung für ELBA-Einhängeheftstreifen 100551905. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print.
Breite Boden 60mm, Organisationsaufdruck ja, Ausstattung für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich offen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzung für ELBA-Einhängeheftstreifen 100551905. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit, Papiergewicht 240g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
naturbraun
Breite Boden:
60
Organisationsaufdruck:
ja
Seitenbegrenzung:
ja
Ausstattung:
für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich off
Papiergewicht:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material Boden:
Kunststoffboden
Material:
Karton
Höhe:
240
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Sammler, Hängesammler, Kunststoffreiter, hängemappe a4 braun, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängesammler mit Boden ELBA vertic® ULTI, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Sammler), Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 3,09*
2 Tage
350
25
€ 2,90*
ab € 2,7256*
€ 3,6356*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,83*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,86*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.