Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Amtsheftung, Manilakarton ELBA 100560107, für Format A4, 318mm breit, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680119
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560107
EAN/GTIN:
     4002030904910
Suchbegriffe:
Pendelhefter, Amtsheftung, Manilaka...
Hängeregistratur
Hängeregistraturen
Mehrfach-Pendelhefter
Mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel und Metallhängebeschlag. Für ca. 200 Blatt. Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel.
Höhe 265mm, Organisationsaufdruck ja, Ausstattung Mit Lochstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Vorderflügel und Metallhängebeschlag, Papiergewicht 250g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
braun
Breite:
318
Höhe:
265
Heftung:
Amtsheftung
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
Mit Lochstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pe
Papiergewicht:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
für ca. 200 Blatt
Material:
Manilakarton (RC)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 0,92*
50
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 0,95*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 0,95*
2 Tage
3190
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,21*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,45*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.