Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA836483 Herst.-Nr.: 100560107 EAN/GTIN: 4002030904910 |
| |
|
| | |
| - Pendelhefter mit Amtsheftung
- mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen im Vorderdeckel. Metallhängebeschlag
- mit Organisationsaufdruck
- für ca. 200 DIN A4-Blätter
- aus Natronkarton (RC), 230 g/qm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 318 x 265 mm
- Farbe: naturbraun
- Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.062 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | braun | Farbe der Rückseite: | natron | Farbe der Vorderseite: | natron | Farbname: | natron | Heftungsart: | Amtsheftung | Höhe: | 265 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 90491, Hefter, Mehrfach, Mehrfach-Pendelhefter, Mehrfachpendelhefter, Pendel, Pendel-Schlauchhefter, Pendel-Zweifalzhefter, Pendelregistratur, Pendelschlauchhefter, PendelZweifalzhefter, Schlauchhefter, Zweifalzhefter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,67* | € 0,92* | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,66* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,30* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,69* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|