Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewagen A4/A3 Leitz 1971-00-00, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670610
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1971-00-00
EAN/GTIN:
     4002432345595
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Wahlweise für eine Bahn Hängeregistratur DIN A4 (40 Stück, 0,42 lfm, Abhängung quer) oder DIN A3 (30 Stück, 0,3 lfm, Abhängung längs). Mit beiliegendem Hängeklemmstab für alle Zwischenformate. Mit vier kugelgelagerten Lenkrollen. Lieferung unmontiert ohne Mappen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
mit Schloss:
nein
Höhe:
565
Verwendung für:
DIN A4/A3
Besonderheit:
wahlweise verwendbar für DIN A4 oder DIN A3
Breite:
465
Tiefe:
345
mit Rollen:
ja
Lenkrollen feststellbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen leitz, hängemappenboy, Hängewagen A4/A3, Ablagewagen, Aktenwagen, EDV-Ordner-Wagen, Fahrwagen, Möbel, Registraturhängewagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 96,34*
€ 121,67*
€ 5,50*
ab € 101,61*
€ 131,88*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 108,27*
€ 136,28*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 109,88*
€ 137,98*
Lager 107
Frei Haus
ab € 198,42*
€ 241,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.