Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewagen, für A4 und A3, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewagen, für A4 und A3, braun
Hängewagen, für A4 und A3, braun
Hängewagen, für A4 und A3, braun
Hängewagen, für A4 und A3, braun
Hängewagen, für A4 und A3, braun
Artikel-Nr.:
     C1011-19710000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19710000
EAN/GTIN:
     4002432345595
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Leitz Hängewagen, wahlweise für eine Bahn Hängeregistratur A4 oder A3. Hängeklemmstab für alle Zwischenformate. Aus Vierkantrohr mit vernickelten Hängeleisten. Vier kugelgelagerte Lenkrollen. Lieferung unmontiert, ohne Mappen. Belastbarkeit: max. 40kg. Format: 345x465x565 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Hängeregistratur
Tiefe:
345
Breite:
465
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
Rollen vorhanden:
Ja
Höhe:
565
Werkstoff:
Vierkantrohr mit vernickelten Hängeleisten
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenboy
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.