Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Businesstrolly PA Accessoires 121644.30, 430mm breit, Tiefe 220mm, 390mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670500
Hersteller:
     PA Accessoires
Herst.-Nr.:
     121644.30
EAN/GTIN:
     4260183681427
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Reißverschluss-Vortasche mit Organizer-Einteilung, abnehmbarer Schultergurt, 3 Reißverschluss-Fächer: Fächertasche mit 3 Fächern, gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach mit Reißverschluss-Netzfach, Smart Sleeve, Trolley-Gestänge.
Verwendung für bis 39 cm (17"), mit Griff ja, Bezeichnung Notebook-Trolley, Art des Verschlusses Reißverschluß, Ausstattung RV-Vortasche, abnehmbarer Schultergurt, Fächertasche mit 3 Fächern, gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach mit RV-Netzfach Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
430
Tiefe:
220
Höhe:
390
Verwendung für:
bis 39 cm (17")
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
ja
Bezeichnung:
Notebook-Trolley
Art des Verschlusses:
Reißverschluß
Ausstattung:
RV-Vortasche, abnehmbarer Schultergurt, Fächertasche mit 3 F
Masse (Gewicht):
3.3
Besonderheit:
Befestigungsmöglichkeit auf einen weiteren Trolly, Schulterg
Material:
Polyester
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop tasche, laptoptaschen trolley, Businesstrolly, Business-Trolley, Business-Trolleys, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertaschen, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Laptop-Rucksack, Laptop-Tragetasche, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Notebook-Koffer, Notebook-Rucksack, Notebook-Taschen, Notebook-Tragetasche, Notebook-Tragetaschen, Notebook-Trolley, Notebook-Trolleys, Notebookkoffer, Notebookrucksack, Notebooktaschen, Notebooktragetasche, Notebooktragetaschen, Notebooktrolley, Roll-Reisetasche, Roll-Reisetaschen, Rucksack für Notebook, Tasche für Computer, Tasche für Notebook, Taschen für Computer, Taschen für Notebooks, Trolley, Trolley für Notebook, Trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.