Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personalakte Leitz 30041-00-85, für Format A4, kaufmännische Heftung, Tiefe 4mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670108
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30041-00-85
EAN/GTIN:
     4002432336951
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hängemappe mit 5 Fächern und kaufmännischer Heftung sowie Dehntasche. Integrierte Prospekthülle mit vorgedrucktem Register oder Blankorückseite zur eigenen Beschriftung. Folientasche für Foto im Innendeckel. Mit versenkbarem Reiter und stabiler Schiene mit einschiebbaren Haken zum einfachen Transport. Außen veredelt durch PP-Hochglanzkaschierung.
Höhe 320mm, Organisationsaufdruck nein
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
grau
Heftung:
kaufmännische Heftung
Tiefe:
4
Höhe:
320
Organisationsaufdruck:
nein
Besonderheit:
mit 5 Fächern
Material:
Karton (RC)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 13,64*
1 Tag
1464
1
€ 5,95*
ab € 10,08*
€ 14,63*
1 Tag
155
1
€ 5,49*
ab € 10,16*
€ 14,66*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 14,99*
1
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.