Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Büroaktenvernichter 5141 C EBA 5141 9111, 2mm, silbergrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-552614
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     5141 9111
EAN/GTIN:
     4018351114143
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Kraftvoller 1.600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Staubdicht geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Mit Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl. Vernichtet CDs/DVDs. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control ? Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zero Energy Standby-Modus: Komplette, automatische Abschaltung nach 15 Minuten. Zweifache Motorsicherung. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 2 Jahre Garantie, LIFETIME-Garantie auf die Messerwellen.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, O-4, T-5, E-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten, Auffangvolumen 165l, Breite 640mm, Tiefe 590mm, Höhe 1010mm, Schnittleistung (80g/qm) 26, Eingabebreite 405mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 150mm/s, Masse (Gewicht) 115kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1600W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten
Auffangvolumen:
165
Breite:
640
Tiefe:
590
Höhe:
1010
Farbe:
silbergrau/anthrazit
Schnittleistung (80g/qm):
26
Eingabebreite:
405
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
150
Masse (Gewicht):
115
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1600
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Besonderheit:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheits
Schnittleistung (70g/qm):
30
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Hochleistungs-Büroaktenvernichter 5141 C, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.604,57*
€ 2.697,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.720,81*
€ 2.803,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.751,33*
€ 2.864,48*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,55*
€ 3.210,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,98*
€ 3.183,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.629,84*
€ 3.129,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,79*
€ 3.111,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,57*
€ 3.099,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.