Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 5141 C Partikelschnitt 4x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter 5141 C Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 5141 C Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 5141 C Partikelschnitt 4x40mm
Artikel-Nr.:
     467-#EBA_51419111
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     51419111
EAN/GTIN:
     4018351114143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Büro-Aktenvernichter EBA 5141 C
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • komfortable Eingabebreite von 405 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Schneidwalzen aus gehärtetem Spezialstahl
  • geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
  • hochwertiger, fahrbarer Holzschrank
  • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • hohes Auffangvolumen von 165 Litern<
  • Eingabebreite: 405 mm
  • Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3
  • Schnittleistung: 40-45 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 34-39 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 1010 mm
  • Gewicht: 115 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
225 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Moderne Folientastatur mit Leuchtanzeigen
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
164 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
405 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/anthrazit
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
115 kg
Gewicht:
164 kg
Höhe:
1010 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
1600 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.15 m/s
Schneidleistung:
40-45 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.601,39*
€ 2.723,34*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.709,79*
€ 2.831,35*
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2.746,82*
€ 2.893,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.893,35*
€ 3.443,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.873,15*
€ 3.419,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.812,30*
€ 3.346,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.765,36*
€ 3.290,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2.751,47*
€ 3.274,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.746,82*
€ 3.268,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.746,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.