Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B34 mit Öler, Partikelschnitt HSM® 1843 111 O, 4.5mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551466
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843 111 O
EAN/GTIN:
     4026631031608
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten und in den Sicherheitsstufen 2 und 3 auch CDs. Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt er optional über einen externen automatischen Öler. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in den Sicherheitsstufen 2 und 3. Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Auffangvolumen 100l, Breite 521mm, Tiefe 439mm, Höhe 845mm, Schnittleistung (80g/qm) 22, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatische Start-/Stopp-Funktion, Masse (Gewicht) 42kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 700W, Netzfrequenz 50Hz Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Sicherheitsstufe:
3
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen:
100
Breite:
521
Tiefe:
439
Höhe:
845
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
22
Eingabebreite:
310
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatische Start-/Stopp-Funktion
Masse (Gewicht):
42
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
700
Netzfrequenz:
50
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
56
Besonderheit:
fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B34 mit Öler, P, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,29*
€ 853,19*
Lager 107
Frei Haus
ab € 878,60*
€ 916,92*
€ 5,50*
ab € 868,65*
€ 916,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 934,65*
€ 991,20*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,40*
€ 997,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,92*
€ 1.091,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,88*
€ 1.086,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,57*
€ 1.070,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,72*
€ 1.056,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,60*
€ 1.045,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.