Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 Partikelschnitt 4,5x30mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1843111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843111O
EAN/GTIN:
     4026631031608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
transparentes Fenster zeigt den Füllstand an. Mit getrennten Auffangbeuteln für Papier und CDs. Shut-down Funktion: 2 Min nach Gebrauch energiesparender Schlafmodus; automatisches Abschalten 4 Std nac
Breite:
541 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
42 kg
Höhe:
845 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
30 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.09 m/s
Schneidleistung:
17-22 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5 mm
Schnittgröße:
4,5x30,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,99*
€ 859,37*
Frei Haus
ab € 878,16*
€ 923,65*
€ 5,50*
ab € 868,02*
€ 923,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 935,31*
€ 998,39*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,07*
€ 1.042,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,39*
€ 1.188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,59*
€ 1.177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,71*
€ 1.157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,47*
€ 1.135,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 949,67*
€ 1.130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,31*
€ 1.113,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.