Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551420 Herst.-Nr.: 1901 111 EAN/GTIN: 4026631035606 |
| |
|
| | |
| Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Nullstromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Praktische Start-Stopp-Automatik. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-2, T-2, E-2, verwendbares Schnittgut Papier, Kreditkarten, Breite 366mm, Tiefe 258mm, Höhe 455mm, Schnittleistung (80g/qm) 17, Eingabebreite 225mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 44mm/s, Lieferumfang Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 4kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 185W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen TÜV Underwriter, GS-Prüfzeichen Underwriter Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, T-2, E-2 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Streifenschnitt | verwendbares Schnittgut: | Papier, Kreditkarten | Auffangvolumen: | 25 | Breite: | 366 | Tiefe: | 258 | Höhe: | 455 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 17 | Eingabebreite: | 225 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 44 | Lieferumfang: | Schneidblock-Spezialöl (50 ml) | Masse (Gewicht): | 4 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 185 | Netzfrequenz: | 50 | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen, GS-Prüfzeichen TÜV Underwriter, GS-Prüfzeich | Besonderheit: | Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau | Schnittleistung (70g/qm): | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Aktenvernichter SECURIO® C16, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,94* | € 166,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,21* | € 175,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 143,99* | € 178,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 142,69* | € 178,67* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,04* | € 185,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|