Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B32, Partikelschnitt HSM® 1823 111, 4.5mm, Auffangvolumen 82l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551386
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823 111
EAN/GTIN:
     4026631025126
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Hochwertige Materialien, bewährte Qualität ? der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Breite 497mm, Tiefe 398mm, Höhe 793mm, Schnittleistung (80g/qm) 16, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 27kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen:
82
Breite:
497
Tiefe:
398
Höhe:
793
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
16
Eingabebreite:
310
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
27
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Schnittleistung (70g/qm):
19
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Aktenvernichter SECURIO® B32, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,40*
€ 597,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,98*
€ 597,07*
Lager 107
Frei Haus
ab € 557,43*
€ 601,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,10*
€ 611,58*
€ 1,95*
ab € 573,79*
€ 616,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,43*
€ 677,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.