Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020249, Securio Aktenvern. B32 4,5x30 mm 17-19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-664011
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823111
EAN/GTIN:
     4026631025126
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020249, Aktenvernichter HSM SECURIO Diese Aktenvernichter eignen sich für zu Hause, fürs Büro oder für dieprofessionelle Aktenvernichtung. , Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen , Unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern , Mit Lichtschranke, automatischem Start/Stopp und Rücklauf , Geschlossenes Getriebe, zum Schutz gegen Papierstau Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 5 Anwender. , Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz , Intuitive Bedienung durch Multifunktionsbedientaste , Vernichtet Kredit- und Kundenkarten sowie CDs inSchnittart 3,9 mm und 4,5x30 mm, separater CD-Auffangbeutel , EcoSmart: besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus , Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement , Kraftvoller Antrieb mit 610 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb , Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige , Auf Rollen fahrbar Die Sicherheitsstufen nach DIN 66399. Sicherheitsstufe P-2 (3,9 mm Streifenschnitt): für Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen., Fabrikat: HSM
Weitere Informationen:
Schnittbreiten:
Partikel 4,5x30 mm
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4:
1416
Maße BxTxH:
497x398x793 mm
Auffangvolumen:
82 l
Motorleistung:
500 W
Gewicht:
27,0 kg
Herstellerartikelnummer:
1823111
Herstellername:
HSM GmbH & Co. KG
Markenname:
HSM
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,40*
€ 597,06*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,98*
€ 597,07*
Frei Haus
ab € 557,43*
€ 601,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,10*
€ 611,58*
€ 1,95*
ab € 573,79*
€ 616,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,58*
€ 727,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,31*
€ 704,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,10*
€ 671,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.