Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B24, Streifenschnitt HSM® 1781 111, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551381
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1781 111
EAN/GTIN:
     4026631025027
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, CE-Prüfzeichen
Besonderheit:
Made in Germany, Blauer Engel, Green choice
Breite:
395
Tiefe:
317
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Höhe:
605
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), bei Partikelschnitt Schneid
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
65
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
30
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
15
Schnittleistung (80g/qm):
27
Auffangvolumen:
35
Eingabebreite:
240
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
5.8
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B24, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,91*
€ 384,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,76*
€ 384,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,22*
€ 384,58*
Lager 107
Frei Haus
ab € 340,96*
€ 385,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,15*
€ 386,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,35*
€ 458,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.