Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B24, Streifenschnitt HSM® 1780 111, Auffangvolumen 35l, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551380
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1780 111
EAN/GTIN:
     4026631025010
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-2, O-2, T-2, E-2, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Breite 395mm, Tiefe 317mm, Höhe 605mm, Schnittleistung (80g/qm) 21, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), bei Partikelschnitt Schneidbock-Spezialöl (50 mm), Masse (Gewicht) 15kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, CE-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen:
35
Breite:
395
Tiefe:
317
Höhe:
605
Farbe:
weiß/silber
Schnittleistung (80g/qm):
21
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), bei Partikelschnitt Schneid
Masse (Gewicht):
15
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, CE-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
3.9
Besonderheit:
Made in Germany, Blauer Engel, Green choice
Schnittleistung (70g/qm):
24
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B24, Streifensc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,40*
€ 377,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,52*
€ 377,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,39*
€ 377,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,93*
€ 377,71*
Lager 107
Frei Haus
ab € 342,72*
€ 380,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,13*
€ 446,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.