Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4005 IDEAL 4005 1111, Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, 2mm, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550687
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005 1111
EAN/GTIN:
     4019364682117
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Diese innovative und hochleistungsfähige Ideal 4005 und 4005CC Aktenvernichter-Serie für das Büro verfügen über ein elektronisch gesteuertes Sicherheitsschutz-System. EASY SWITCH ist ein intelligentes Kontrollelement das den Betriebszustand des Aktenvernichters mit unterschiedlichen Farbcodes und beleuchteten Symbolen angibt. Die Maschinen stoppen die Zerkleinerung, wenn der Abfallbeutel voll ist, und/oder die Tür offen ist oder der Motor überhitzt ist. Der IDEAL 4005 stellt sich nach einer Stunde nicht Benutzung in den Energiesparmodus. Automatische Rücklauffunktion und automatische Abschaltung bei Papierstau. Des Weiteren verfügen sie über eine mittels Lichtschranke kontrollierten automatisch Start und Stop und über "ECC" (Elektrische Kapazität Kontrolle), welches während der Zerkleinerung die Blattkapazität angezeigt. Automatische Ölung der Schneidwalzen während der Zerkleinerung gewährleistet gleichbleibend hohe Schnittleistung. Der 1600 Watt Einphasenmotor zerkleinert leise und kraftvoll im Dauerbetrieb. Der Aktenvernichter hat ein qualitativ hochwertiges Holzgehäuse auf Rollen für Mobilität. Der Abfallsack hat einen Ausziehmechanismus zur leichten Entleerung des 200l Aufangbehälters.
Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Disketten, Auffangvolumen 165l, Schnittleistung (80g/qm) 26, Eingabebreite 405mm, Schnittgeschwindigkeit 15mm/s, Breite 640mm, Tiefe 590mm, Höhe 1010mm, Motor, Leistungsaufnahme 1600W, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen, Netzfrequenz 50Hz Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Disketten
Auffangvolumen:
165
Schnittleistung (80g/qm):
26
Farbe:
cool grey
Eingabebreite:
405
Schnittgeschwindigkeit:
15
Breite:
640
Tiefe:
590
Höhe:
1010
Motor, Leistungsaufnahme:
1600
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittleistung (70g/qm):
30
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 5, Aktenvernichter 4005, Aktenbände-Aktenvernichter, Aktenbändeaktenvernichter, Aktenordnervernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Archiv-Aktenvernichter, Archivaktenvernichter, Groß-Aktenvernichter, Großaktenvernichter, Grossmengen-Aktenvernichter (Büro), Großmengenaktenvernichter, Reißwolf, Verpackungsmaterial-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter, Zentralaktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.683,65*
€ 2.764,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,98*
€ 2.803,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,01*
€ 2.860,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.741,16*
€ 2.862,00*
Frei Haus
ab € 3.036,93*
€ 3.124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.764,32*
€ 3.289,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.749,14*
€ 3.271,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.703,75*
€ 3.217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,65*
€ 3.193,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,69*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,78*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.