Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2270/2270 CC IDEAL 2270 4111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550664
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     2270 4111
EAN/GTIN:
     4019364507014
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Kompakter Schreibtisch-Aktenvernichter mit separatem CD/DVD-Schneidwerk. Lichtschranken für automatischen Start/Stopp, Mehrfunktionsschalter (Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts). Betriebsanzeige, Eingriffschutz in der Zuführöffnung, besonders laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor, hochwertiger Holzunterschrank, herausnehmbarer Auffangbehälter für Papier, CD/DVD-Auffangwanne (3 Liter). Abschaltautomatik über Magnetschalter, beim Entnehmen der Auffangbehälter (nur bei 2270 CC). Lifetime-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-1, T-3, E-2
Netzfrequenz:
50
Breite:
345
Tiefe:
220
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD´s, DVD´s
Höhe:
537
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
60
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
13
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
12.5
Schnittleistung (80g/qm):
11
Auffangvolumen:
20
Eingabebreite:
220
Motor, Leistungsaufnahme:
150
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch aktenvernichter ideal, großmengen shredder, Aktenvernichter 2270/2270 CC, Aktenvernichter, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.