Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 3105 CC IDEAL 3105 1111, cool grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550633
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     3105 1111
EAN/GTIN:
     4019364619410
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
großmengen shredder p-5
großmengen shredder
Hochleistungs-Büroaktenvernichter "SPS"-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentiert, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zufuhröffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement "EASY_SWITCH" mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus). Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter. Elektronische Türsicherung über Magnetschalter. Zweifache Motorsicherung. ZERO ENERGY Standby Modus: Automatische, komplette Netztrennung nach 15 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. "ECC" - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen mit LIFETIME-Garantie. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. "Made in Germany". Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
3
Schnittgeschwindigkeit:
15
Netzspannung:
230
Höhe:
1020
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
Breite:
548
Tiefe:
590
Netzfrequenz:
50
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5
Kabel inbegriffen:
ja
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
Lichtschranke für automatische Start-/Stopp-Funktion
Schnittleistung (70g/qm):
30
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Disketten
Masse (Gewicht):
102
Schnittleistung (80g/qm):
26
Auffangvolumen:
140
Eingabebreite:
310
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Motor, Leistungsaufnahme:
1600
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter 3105 CC, Aktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.218,49*
€ 2.306,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,58*
€ 2.354,82*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.310,45*
€ 2.398,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.339,33*
€ 2.451,94*
Frei Haus
ab € 2.307,56*
€ 2.471,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.306,46*
€ 2.744,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,23*
€ 2.717,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.242,27*
€ 2.668,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.225,55*
€ 2.648,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.218,49*
€ 2.640,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,66*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.