Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 3105 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 3105 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm
Ideal 3105 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 31 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14807299
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     31051111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1600 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
548 x 590 x 1020 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
310 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
140 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
9000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
30 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.214,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.301,29*
€ 2.738,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,95*
€ 2.714,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,29*
€ 2.665,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,73*
€ 2.649,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,33*
€ 2.635,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,94*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 60,61*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.