Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ImageLast Laminierfolien, glänzend Fellowes® 5307407, für Format A4, Folienstärke 125µm, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-550571
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5307407
EAN/GTIN:
     0077511530746
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Besonders hochwertige ImageLast Laminierfolien für jederzeit beste Ergebnisse. Einzigartige Richtungsanzeige und Logoprägung, die beim laminieren verschwindet. Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und alle häufig verwendeten Dokumente. Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller. (100 ?m Folien ohne ImageLast).
Breite 216mm, Höhe 303mm, Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Folienstärke:
125
Oberfläche:
glänzend
Breite:
216
Höhe:
303
Packung mit:
100 Stück
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, fellowes laminierfolie 125 my glänzend, folientasche, folientasche 125 micron, ImageLast Laminierfolien, glänzend, Ausweis-Folientasche für Heißlaminator, Folientasche für Heißlaminator, Folientasche für Kalt-Laminator, Folientasche für Kaltlaminator, Folientaschen, Foto-Folientasche für Kaltlamination, Gepäckanhänger-Folientasche für Heißlami, Gepäckanhänger-Folientasche für Kaltlami, Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminier-Folientaschen, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminierfolientaschen, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche für Heißlamina, Kreditkarten-Folientasche für Kaltlamina, Laminator und Zubehör, Laminator-Folientasche (Heißlamination), Laminator-Folientasche (Kaltlamination), Laminator-Zubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminatorenzubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminiergerät-Folientasche (Heißlaminati, Laminiergerät-Folientasche (Kaltlaminati, Laminierzubehör, Namensschild-Folientasche für Heißlamina, Namensschild-Folientasche für Kaltlamina, Scheckkarten-Folientasche für Heißlamina, Selbstklebe-Folientasche für Heißlaminat, Visitenkarten-Folientasche für Heißlamin, Visitenkarten-Folientasche für Kaltlamin
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 14,48*
2 Tage
378
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 15,64*
10 Tage
58
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,20*
€ 15,68*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,52*
€ 16,07*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,97*
€ 16,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5721501
ab € 153,84*
Zubehör
Fellowes
5709001
ab € 498,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.