Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP422+ REXEL 2021422XEU, Auffangvolumen 85l, 813mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542696
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021422XEU
EAN/GTIN:
     5028252625630
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit mehr als 10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Breite 553mm, Tiefe 493mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 575W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE, GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
85
Breite:
553
Tiefe:
493
Höhe:
813
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
22
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
22
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
575
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
35
max. Betriebsgeräusch dB:
55
Schnittleistung (70g/qm):
23
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenvernichter Momentum Extra XP422+, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,79*
€ 739,36*
€ 5,50*
ab € 680,94*
€ 751,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 725,40*
€ 775,35*
Lager 107
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,90*
€ 790,71*
Frei Haus
ab € 746,04*
€ 818,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,71*
€ 940,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,43*
€ 912,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,90*
€ 881,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.