Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum Aktenvernichter XP422+ 2021422XEU P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/165/a014165e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760013700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2021422XEU
EAN/GTIN:
     5028252625630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Rexel Momentum Extra Anti-Papierstau Aktenvernichter sind ideal für die Vernichtung von vertraulichen Dokumenten im Büro. Die Active-Sensing-Technologie misst die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter ist mit seiner hohen Blattkapazität, dem großen Abfallbehälter und seiner kontinuierlichen Laufzeit für den mittleren bis schweren Einsatz konzipiert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Momentum Extra XP422+
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
58 x 94 x 63,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
35
Eingabebreite:
230
Schneidleistung (70 g/m²):
23 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
575
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Eco-Modus vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
85
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
22
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Momentum Extra XP422+
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,79*
€ 739,36*
€ 5,50*
ab € 680,94*
€ 751,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 725,40*
€ 775,35*
Frei Haus
ab € 740,90*
€ 790,71*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 746,04*
€ 818,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,75*
€ 968,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,79*
€ 950,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,34*
€ 903,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.