Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ REXEL 2021421XEU, Auffangvolumen 60l, 722mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542694
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021421XEU
EAN/GTIN:
     5028252625616
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Bedienfeld mit Touch-Control. Mit Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt. Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde. Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch. Mit Auto Start/Stop-Funktion. Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen. Sehr leiser Betrieb.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Breite 512mm, Tiefe 457mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Masse (Gewicht) 33kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 550W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE, GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
60
Breite:
512
Tiefe:
457
Höhe:
722
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
20
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
33
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
550
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
35
max. Betriebsgeräusch dB:
55
Schnittleistung (70g/qm):
21
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Aktenvernichter Momentum Extra XP420+, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,27*
€ 663,42*
€ 5,50*
ab € 594,47*
€ 674,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 627,73*
€ 697,83*
Lager 107
Frei Haus
ab € 645,09*
€ 712,48*
Frei Haus
ab € 652,70*
€ 738,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,48*
€ 847,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,78*
€ 814,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,60*
€ 777,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021514MEU
ab € 628,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.