Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz
Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ Partikelschnitt 4x35mm 20 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2021421XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2021421XEU
EAN/GTIN:
     5028252625616
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Rexel Aktenvernichter Momentum Extra XP420+ P-4
  • Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Bedienfeld mit Touch-Control
  • Mit Infrarot-Füllstandsensor
  • Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter in Echtzeit, um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern; dies wird durch eine rote LED auf dem Bedienfeld angezeigt
  • Der Aktenvernichter startet erst dann, wenn die Anzahl der Blätter unter oder auf die maximale Blattkapazität reduziert wurde
  • Kontinuierliche Laufzeit mit Lüfterkühlung und ECO-Modus zum Stromsparen bei Nichtgebrauch
  • Mit Auto Start/Stop-Funktion
  • Ausziehbarer, einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster
  • Mit Laufrollen
  • Sehr leiser Betrieb
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, CDs
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 20 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 21 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 4 x 35 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 60 Liter / 550 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 230 mm
  • Leistungsaufnahme: 550 Watt
  • Geräuschpegel: ca
  • 55 DbA
  • Gewicht: 33 kg
  • Format: 512 x 722 x 457 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
60 l
Besonderheiten:
Touch-Control. Infrarot-Füllstandsensor. Anti-Papierstau-Technologie mit Active-Sensing misst automatisch die Anzahl der eingezogenen Blätter um Papierstaus und fehlerhafte Einzüge zu verhindern. Start erst bei Reduzierung der Blattanzahl.
Breite:
512 mm
Bruttogewicht:
33 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
230 mm
Einsatzort:
kleine Büros
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
33 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
722 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Motorleistung:
550 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
35 mm
Schneidleistung:
21 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x35mm mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
457 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 4 rexel, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter 60liter, Aktenverichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro, Büro-, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Etagen, Etagen-Aktenvernichter, EtagenAktenvernichter, Hochleistungs, Hochleistungs-Aktenvernichter, HochleistungsAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Maschine, Mikroschnitt, Momentum, Office-Aktenvernichter, Partikelschnitt, Persönlicher, Reißwolf, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, staufreier, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,27*
€ 663,42*
€ 5,50*
ab € 594,47*
€ 674,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 627,73*
€ 697,83*
Frei Haus
ab € 645,09*
€ 712,48*
Frei Haus
ab € 652,70*
€ 738,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,83*
€ 830,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,04*
€ 796,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,80*
€ 773,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 638,33*
€ 759,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2021514MEU
ab € 628,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.