Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750X REXEL 2020750XEU, 4mm, Auffangvolumen 140l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-542676
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020750XEU
EAN/GTIN:
     5028252613972
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Elektrischer Aktenvernichter für große Abteilungen oder Büros ab 20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Geräuschpegel: ca. 55 DbA.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, Streifenschnitt/Partikelschnitt Mikro-Partikelschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Breite 510mm, Tiefe 570mm, Höhe 1062mm, Eingabebreite 230mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 30mm/s, Masse (Gewicht) 44kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 700W, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE, GS-Prüfzeichen Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittbreite:
4
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
140
Breite:
510
Tiefe:
570
Höhe:
1062
Farbe:
schwarz
Schnittleistung (80g/qm):
750
Eingabebreite:
230
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
30
Masse (Gewicht):
44
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
700
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE, GS-Prüfzeichen
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittleistung (70g/qm):
825
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750X, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.764,54*
€ 1.816,90*
€ 5,50*
ab € 1.750,95*
€ 1.816,90*
Frei Haus
ab € 1.788,62*
€ 1.836,10*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1.911,88*
€ 1.964,89*
Frei Haus
ab € 1.903,78*
€ 2.022,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,90*
€ 2.162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,21*
€ 2.156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,59*
€ 2.131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,27*
€ 2.116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.764,54*
€ 2.099,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,61*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.