Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Auto+ 2020750XEU Partikel 4x40mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/829/a012829l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760003700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2020750XEU
EAN/GTIN:
     5028252613972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Keine Zeit, am Aktenvernichter zu stehen? Beim Schreddern großer Papiermengen sparen Rexel Autofeed Aktenvernichter bis zu 98 % Ihrer Zeit - genau die Wartezeit, die bei einem Standard-Schredder für die manuelle Papierzuführung benötigt wird. Warum also warten, wenn Sie auch automatisch mit Rexel schreddern können?
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimum AutoFeed+ 750X
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
51 x 113,3 x 57 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Schnittbreite:
4
Partikellänge:
30
Eingabebreite:
230
Schneidleistung (80 g/m²):
20 Bl. manuell, 750 Bl. automatisch (80 g/m²)
Laufzeit:
240
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Motorleistung:
700
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
55
Auffangvolumen:
140
Rollen vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
44
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 750X
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1.747,75*
€ 1.814,29*
Frei Haus
ab € 1.796,71*
€ 1.833,52*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1.913,98*
€ 1.962,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,96*
€ 2.004,96*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.912,61*
€ 2.020,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.020,43*
€ 2.404,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,80*
€ 2.397,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,59*
€ 2.371,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,61*
€ 2.276,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,62*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,08*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.