Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißlaminier-Folientasche DocumentPouch GBC® 3740400, für Format A4, 216mm breit, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-533100
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740400
EAN/GTIN:
     0033816028654
Suchbegriffe:
Heißlaminier-Folientasche DocumentP...
Ausweis-Folientasche für Heißlamina...
Folientasche
Folientasche für Heißlaminator
Mit abgerundeten Ecken. Die einzigartige Eckenverschweißung der Laminiertaschen garantiert eine exakte Dokumentenplatzierung. Mit EZ-In Zentrierhilfe.
Folienstärke 75µm, Oberfläche glänzend, Höhe 303mm, Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Folienstärke:
75
Farbe:
farblos
Oberfläche:
glänzend
Breite:
216
Höhe:
303
Packung mit:
100 Stück
Material:
Polyester/Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Folientasche für Kalt-Laminator, Folientasche für Kaltlaminator, Folientaschen, Foto-Folientasche für Kaltlaminatio..., Gepäckanhänger-Folientasche für Hei..., Gepäckanhänger-Folientasche für Kal..., Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminier-Folientaschen, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminierfolientaschen, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche für Heißl..., Kreditkarten-Folientasche für Kaltl..., Laminator und Zubehör, Laminator-Folientasche (Heißlaminat..., Laminator-Folientasche (Kaltlaminat..., Laminator-Zubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminatorenzubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierfolie, Laminiergerät-Folientasche (Heißlam..., Laminiergerät-Folientasche (Kaltlam..., Laminiertasche, Laminiertaschen, Laminierzubehör, Namensschild-Folientasche für Heißl..., Namensschild-Folientasche für Kaltl..., Scheckkarten-Folientasche für Heißl..., Selbstklebe-Folientasche für Heißla..., Visitenkarten-Folientasche für Heiß..., Visitenkarten-Folientasche für Kalt...
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,14*
€ 13,33*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,34*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,87*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,41*
€ 14,02*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,89*
€ 37,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,95*
€ 45,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,99*
Zubehör
GBC
3740300
ab € 1,96*
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,96*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,61*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,22*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,79*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,01*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,42*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,87*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.