Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Tafelwischer Z1921 FRANKEN Z1921, 7.5cm breit, 4.5cm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526595
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1921
EAN/GTIN:
     4016946019217
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Zur Reinigung von Planungs-, Raster- und Schreibtafeln. Magnetisch.
magnethaftend ja, Farbe Gehäuse weiß
Weitere Informationen:
Breite:
7.5
Höhe:
4.5
Farbe:
weiß
magnethaftend:
ja
nachfüllbar:
ja
Farbe Gehäuse:
weiß
Länge:
16
Material Gehäuse:
Kunststoff
Besonderheit:
nachfüllbar, magnethaftend
Material:
Vlies
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher franken, tafellöscher, Magnetischer Tafelwischer Z1921, Boardreiniger, Löscher, Löschpapier für Tafellöscher, Reinigungsmittel, Tafellöscher mit Markerschale, Tafelreiniger, Tafelzubehör, Whiteboard-Löscher mit Markerschale, Whiteboard-Löschpapier, Whiteboard-Löschstreifen, Whiteboard-Streifenlöscher, Whiteboardreiniger, Wischer für Magnettafel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
427
1
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 6,20*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,23*
1 Tag
128
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,40*
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 6,46*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,12*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.