Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer Franken Z1921 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032898
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032898
Artikel-Nr.:
     94QG7-2032898
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1921
EAN/GTIN:
     4016946019217
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Franken Tafelwischer Z1921. Breite: 750 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 450 mm. Marke: Franken. Tiefe: 160 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher franken, tafellöscher, WHITEBOARD WISCHER, WISCHER, TAFELWISCHER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
403
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 6,20*
9 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,21*
1 Tag
120
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,39*
Lager 94QG7
15
1
€ 2,90*
ab € 4,06*
€ 6,46*
1
€ 4,30*
ab € 4,11*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.