Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel X-tra!Line, lackiert FRANKEN SC3109, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526548
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3109
EAN/GTIN:
     4016946705660
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnet whiteboard alurahmen
Magnethaftendes Whiteboard mit lackierter Stahl-Oberfläche, trocken oder feucht abwischbar. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. Inkl. Ablageschale und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
Spezialaufhängung, Schrauben und Dübel
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Aluminium mit Kunststoffecken
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material:
lackierte Stahl Oberfläche
Tafelhöhe:
100
Zubehör:
Montagematerial und Ablageleiste
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Tafelbreite:
150
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, franken weisswandtafeln, Schreibtafel X-tra!Line, lackiert, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.