Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Nobo 34631166, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526050
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34631166
EAN/GTIN:
     5016812346583
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Vielseitig einsetzbarer Flipchartblock, zur Präsentation von Informationen, zur Vorbereitung von Meetings oder beim Brainstorming zum Festhalten von Ideen in DIN A1. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
80.8
Breite:
58.3
Papiergewicht:
70
Lineatur Rückseite:
blanko
Lochung:
Universallochung
Länge:
1
perforiert:
ja
Lineatur Vorderseite:
kariert
Anzahl Blatt:
40
Papier:
kariert
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, block kariert a1, block kariert, block kariert 70g, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 25,87*
€ 33,89*
2 Tage
5
1
€ 2,90*
ab € 27,58*
€ 38,12*
Lager 107
5
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 55,66*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 278,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.