Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besetztanzeige Deutsch, manuell FRANKEN BS0117, rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525754
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0117
EAN/GTIN:
     4016946193016
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Manuelle Besetztanzeige aus Aluminium in Deutsch: frei / besetzt, Schieber graviert, für Türen und Wände. Rahmenfarbe silber, wird mit Klebestreifen befestigt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/grün
Aufdruckbeschreibung:
Frei/ Besetzt
Befestigung mit:
Klebestreifen
Höhe:
27.4
Aufdrucktext:
Frei/Besetzt
Material:
Aluminium
Breite:
102
Packung mit:
1
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild franken, signale türschild, Besetztanzeige Deutsch, manuell, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 21,15*
€ 28,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 21,26*
€ 28,67*
7 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 21,67*
€ 29,11*
1
€ 7,95*
ab € 21,99*
€ 30,24*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 40,54*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.