Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbeschilderung Color "Konferenzraum" Ultradex 310777, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525632
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     310777
EAN/GTIN:
     4024158235615
Suchbegriffe:
Hinweisschild Meeting
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Das Konferenzraumschild gehört zur Serie Color. Das silberne Türschild ist gewölbt und besteht aus eloxiertem Aluminium. Durch Verschieben des Etikettes zeigt das Schild den Text "Frei? bzw. "Belegt? an. Eine antireflektierende Folie schützt den Text vor Verschmutzung. Schrauben und Dübel zur Montage werden mitgeliefert. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
178
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
122
Befestigung mit:
Schrauben und Dübel incl.
Farbe Rahmen:
silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, raumbeschilderung, Türbeschilderung Color "Konferenzraum", Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,61*
€ 51,00*
3 Tage
8
€ 8,50*
ab € 38,07*
€ 51,55*
Lager 107
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 79,69*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.