Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Ergo Medium magnetoplan® 1664012, Tragkraft 700g, 30mm ø, 8mm hoch, schwarz, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525544
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664012
EAN/GTIN:
     4013695043272
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen. Größe: 30 x 8 mm.
Inhalt der Packung 10
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
700
Durchmesser:
30
Höhe:
8
Inhalt der Packung:
10
Besonderheit:
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Magnet Ergo Medium, Blockmagnet, Clipmagnet, Glasboardmagnet, Glasboardmagnete, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnet mit Haken, Magnet, Magnete, Rundmagnete, Signalmagnet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,23*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,94*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,21*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,469*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,40*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,82*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
1665100
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.