Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Magnete Medium, 30mm, schwarz Haftkraft 700g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1664012_a1.jpg
images/web_details/hol1664012_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1664012
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664012
EAN/GTIN:
     4013695043272
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Größe: 30 x 8 mm, Haftkraft: 0,7 kg. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
Ø 30 mm, Tragkraft 0,7 kg
Tragkraft:
0,7 kg
Anreißer (Online):
Ergo-Magnet, Ø: 30mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Magnetoplan Ergo-Magnet, Ø: 30mm, schwarz, Haftkraft: 700g, Griffrand für leichtes Abnehmen von der Tafel, Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,23*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,94*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,21*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,469*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,40*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,82*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
1665100
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.