Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Ergo Medium 1664012 30mm schwarz 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/507/a007507a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/507/a007507a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152010190
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664012
EAN/GTIN:
     4013695043272
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet durchmesser 30mm
Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Medium
Sonderform:
rund
Maße:
30 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser:
30
max. Tragfähigkeit:
0,7
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Ferrit
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Ergo Medium
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,21*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,23*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 4,93*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 5,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,24*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,469*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,39*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,71*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,83*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,35*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
1665100
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.