Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-525365 Herst.-Nr.: 310377 EAN/GTIN: 4024158022376 |
| |
|
| | |
| Das flexible Türschild gehört zur Serie Silver. Das silberne Türschild besteht aus eloxiertem Aluminium und kann einfach montiert werden. Die Textfelder sind bei Bedarf problemlos auswechselbar. Hierfür wird ein kleiner Inbusschlüssel mitgeliefert, mit dem eine seitlich versenkte Schraube gelöst werden kann. Diese dient als Schutz vor unberechtigtem Zugriff. Danach lassen sich alle Beschriftungsleisten mit einem Griff aus der Profilführung entnehmen und wieder einlegen. Beschriftungsvorlagen finden Sie auf der Homepage www.ultradex.com unter dem Menüpunkt Downloads. Höhe 90mm, Beschriftungsschild auswechselbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Anzahl Zeilen bei Zeichenhöhe: | 1 | Breite: | 180 | Höhe: | 90 | Farbe: | silber | Beschriftungsschild auswechselbar: | ja | Material: | Aluminium, PMMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, piktogramm meeting, Türbeschilderung Silver, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,69* | € 32,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,94* | € 32,76* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,59* | € 48,98* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 39,22* | € 56,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,92* | € 73,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|