Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türbeschilderung Color Ultradex 310805, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525352
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     310805
EAN/GTIN:
     4024158022420
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Gewölbtes Türschild aus farbigem Aluminium, das im Hoch- und Querformat aufgehangen werden kann. Das Türschild ist oben geöffnet und sorgt dadurch für einen einfachen und schnellen Etikettenwechsel. Eine antireflektierende Folie schützt den Inhalt vor Verschmutzung. Schrauben und Dübel zur Montage werden mitgeliefert. Beschriftungsvorlagen finden Sie auf der Homepage www.ultradex.com unter dem Menüpunkt Downloads. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
170
Material Rahmen:
Aluminium
Breite:
122
Befestigung mit:
Schrauben
Farbe Rahmen:
rot
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, raumbeschilderung, Türbeschilderung Color, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,98*
€ 35,22*
3 Tage
19
€ 8,50*
ab € 26,32*
€ 35,60*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 33,57*
€ 51,14*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.