Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-/Videoprojektor EB-2250U EPSON 24024, Auflösung (Typ) WUXGA (1920x1200), 377mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-514646
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     24024
EAN/GTIN:
     8715946628646
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EB-2250U ist ideal für Konferenz- und Schulung- und Klassenräume geeignet, in denen hohe Helligkeit und Auflösung gefordert wird. Besondere Merkmale sind: Natürliche und augenschonende Projektionen, dank der Epson 3LCD-Technologie, Screen-Fit-Funktion und Fokushilfe. AV-Mute-Funktion und sofortiges Ein- und Ausschalten, Jpeg-Viewer, Quick-Corner-Funktion, Diashow, Split-Screen-Funktion, Gestensteuerung, WLAN-Einheit und Quick- WLAN-USB-Key optional, MHL-Anschluss zur Anzeige (mit Ton): Laden und Steuern von Android-Mobilgeräten.
Lichtleistung 5000lm, Kontrastverhältnis 15000 : 1, Masse (Gewicht) 4.6kg, Höhe 125mm, Tiefe 291.5mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Auflösung (Typ):
WUXGA (1920 x 1200)
Lichtleistung:
5000
Kontrastverhältnis:
15000 : 1
Masse (Gewicht):
4.6
Breite:
377
Höhe:
125
Tiefe:
291.5
Technologie:
EB-2250U
Audioausgang:
ja
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, epson lcd beamer, lcd-projektor, epson lcd-projektor, Daten-/Videoprojektor EB-2250U, Daten-Videoprojektor, Daten-Videoprojektoren, Datenprojektor, Datenprojektoren, DV-Projektoren, DVP-Gerät, LCD-Projektoren, Multimedia-Projektor, Multimedia-Projektoren, Netzwerkprojektor, Projektoren, Video-Projektor, Videoprojektor, Videoprojektoren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 873,19*
€ 917,59*
2 Tage
20
€ 9,50*
ab € 924,77*
€ 966,18*
€ 3,50*
ab € 930,11*
€ 967,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 953,97*
€ 1.001,57*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.533,56*
€ 1.593,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,35*
€ 1.896,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,48*
€ 1.892,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,29*
€ 1.860,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,12*
€ 1.841,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,56*
€ 1.824,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.