Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebooktasche Exactive® EXACOMPTA 17437E, 425mm breit, Tiefe 135mm, 315mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-488007
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17437E
EAN/GTIN:
     3130630174370
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Aus Rindsleder, hochwertiges Material, wasserabweisend und verschleißbeständig. Innen ist die Umhängetasche mit einer verstärkten und verschlossenen Tasche für Laptops bis zu 15,6" ausgestattet sowie einem Fach zum Transport von Dokumenten. Der Innenteil der Tasche verfügt zudem über zahlreichen Möglichkeiten, um Stifte und Karten zu verstauen sowie 2 Taschen, wovon eine verschlossen und somit perfekt für Smartphones geeignet ist. Und schließlich verfügt die Tasche innen über eine große Reißverschlusstasche für wertvolle oder lose Gegenstände. Außen verfügt die Tasche auch über ein großes Fach mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befindet sich eine Schlaufe, mit der die Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers befestigt werden kann. Mit ihrem angenehmen Griff kann die Tasche von Hand getragen werden, aber auch auf der Schulter dank des abnehmbaren verstellbaren Riemens.
Verwendung für bis 40 cm (15,6"), mit Griff ja, Bezeichnung Laptopumhängetasche, Art des Verschlusses Reißverschluss, Ausstattung 1 Innenfach Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
425
Tiefe:
135
Höhe:
315
Verwendung für:
bis 40 cm (15,6")
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
ja
Bezeichnung:
Laptopumhängetasche
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Ausstattung:
1 Innenfach
Material:
Rindsleder
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptoptrolley 15", notebook trolley, Notebooktasche Exactive®, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertaschen, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Laptop-Rucksack, Laptop-Tragetasche, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Notebook-Koffer, Notebook-Rucksack, Notebook-Taschen, Notebook-Tragetasche, Notebook-Tragetaschen, Notebookkoffer, Notebookrucksack, Notebooktaschen, Notebooktragetasche, Notebooktragetaschen, Rucksack für Notebook, Tasche für Computer, Tasche für Notebook, Taschen für Computer, Taschen für Notebooks, Trolley für Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,95*
€ 112,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 112,23*
€ 4,95*
ab € 91,01*
€ 118,98*
Lager 107
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 127,26*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.